HARTING - RJI Kabel 4xAWG 22/7, flexibel,IP67,10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09457151173
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140062955
Sonepar Artikelnummer
120807986
Hersteller Artikelnummer
09457151173
Hersteller Typ
09457151173
Hersteller Artikel Nr.:
09457151173
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.893 kg


