HARTING - RJI Kabel 4xAWG 22/7,flexibel,IP67,20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09457151175
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 20 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140062979
Sonepar Artikelnummer
120807987
Hersteller Artikelnummer
09457151175
Hersteller Typ
09457151175
Hersteller Artikel Nr.:
09457151175
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.543 kg


