Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20, 20m,outd.,Ove

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20, 20m,outd.,Ove

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457710113

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 20 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140243477

Sonepar Artikelnummer

120812465

Hersteller Artikelnummer

09457710113

Hersteller Typ

09457710113

Hersteller Artikel Nr.:

09457710113

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

20 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

1.365 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), gerade, Kabellänge: 20 m