HARTING - RJI Kabel AWG 22/7,1xIP20,4m,flex.,Ove

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09457710126
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 4 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140242982
Sonepar Artikelnummer
120812476
Hersteller Artikelnummer
09457710126
Hersteller Typ
09457710126
Hersteller Artikel Nr.:
09457710126
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
4 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.325 kg


