Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 10m-Ring

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Kabel AWG 22/7, hybrid, 10m-Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000310

  • Daten- und Kommunikationskabel - Nein

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Ja

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807854

Hersteller Artikelnummer

09456000310

Hersteller Typ

09456000310

Hersteller Artikel Nr.:

09456000310

Daten- und Kommunikationskabel:

Nein

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Ja

Koaxialkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

1.607 kg

Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm², FRNC (LSZH), Kabellänge: 10 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz