Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI Kupferband verzinnt, 12mm, Rolle 10m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI Kupferband verzinnt, 12mm, Rolle 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09458000200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74102200

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140064492

Sonepar Artikelnummer

120812507

Hersteller Artikelnummer

09458000200

Hersteller Typ

09458000200

Hersteller Artikel Nr.:

09458000200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74102200

Gewicht:

0.065 kg

Kupferband, 12 mm, Rolle 10 m