Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451511141

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 1.76 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12 .. 0.32 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140224315

Sonepar Artikelnummer

120807556

Hersteller Artikelnummer

09451511141

Hersteller Typ

09451511141

Hersteller Artikel Nr.:

09451511141

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

1.76 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12 .. 0.32 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.12 .. 0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.12 .. 0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.12 .. 0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polycarbonat (PC)

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Steckverbinder, Steckverbinder PROFINET, Multi Feature RJ45, 90° gewinkelt, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1,76 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP20