HARTING - RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09451511571
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.76 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12 .. 0.32 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140224346
Sonepar Artikelnummer
120807565
Hersteller Artikelnummer
09451511571
Hersteller Typ
09451511571
Hersteller Artikel Nr.:
09451511571
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.76 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.12 .. 0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.12 .. 0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.12 .. 0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.12 .. 0.32 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polycarbonat (PC)
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


