Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI/preLink Kab. 4x2xAWG27/7 Cat.6, 0,2m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI/preLink Kab. 4x2xAWG27/7 Cat.6, 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20826011002

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.2 m

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140268814

Sonepar Artikelnummer

120813031

Hersteller Artikelnummer

20826011002

Hersteller Typ

20826011002

Hersteller Artikel Nr.:

20826011002

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.2 m

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.020 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,2 m