Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 Extender

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 Extender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455451569

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061422

Sonepar Artikelnummer

120807742

Hersteller Artikelnummer

09455451569

Hersteller Typ

09455451569

Hersteller Artikel Nr.:

09455451569

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.042 kg

Extender, RJ45, Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,26...0,32 mm² starr und flexibel, Zink-Druckguss