Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT 90° tape&reel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 Buchse Cat.5 SMT 90° tape&reel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455511113

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 130 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061545

Sonepar Artikelnummer

120807773

Hersteller Artikelnummer

09455511113

Hersteller Typ

09455511113

Hersteller Artikel Nr.:

09455511113

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Buchse, gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: 1,5 A, Kontakte: 8