HARTING - RJI RJ45 Buchse Cat.5 THT gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455511102
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140061514
Sonepar Artikelnummer
120807770
Hersteller Artikelnummer
09455511102
Hersteller Typ
09455511102
Hersteller Artikel Nr.:
09455511102
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
125 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


