Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 Compact Tülle grün 7,5mm, (100)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 Compact Tülle grün 7,5mm, (100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451510021

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140235939

Sonepar Artikelnummer

120812089

Hersteller Artikelnummer

09451510021

Hersteller Typ

09451510021

Hersteller Artikel Nr.:

09451510021

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kabeltülle, grün