Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 Compact Tülle schwarz 7,5mm(100

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 Compact Tülle schwarz 7,5mm(100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451510022

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140235946

Sonepar Artikelnummer

120807546

Hersteller Artikelnummer

09451510022

Hersteller Typ

09451510022

Hersteller Artikel Nr.:

09451510022

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kabeltülle, schwarz