Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 Jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 Jack 10/100 Mbit PoE, 27,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455511131

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061637

Sonepar Artikelnummer

120807782

Hersteller Artikelnummer

09455511131

Hersteller Typ

09455511131

Hersteller Artikel Nr.:

09455511131

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

Buchse, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, mit Lichtleiter, Wellenlötanschluss, Kontakte: 8