HARTING - RJI RJ45 Koppler PCB 1x RJ45+5pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455451135
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120807735
Hersteller Artikelnummer
09455451135
Hersteller Typ
09455451135
Hersteller Artikel Nr.:
09455451135
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


