HARTING - RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455451120
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 1.76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140061163
Sonepar Artikelnummer
120807733
Hersteller Artikelnummer
09455451120
Hersteller Typ
09455451120
Hersteller Artikel Nr.:
09455451120
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1.76 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22 .. 0.32 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22 .. 0.32 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


