Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 Schutzkappe Bu. schwarz

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 Schutzkappe Bu. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09458520001

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140064881

Sonepar Artikelnummer

120808118

Hersteller Artikelnummer

09458520001

Hersteller Typ

09458520001

Hersteller Artikel Nr.:

09458520001

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP40

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.002 kg

Schutzkappe, für Geräteseite, Kunststoff, Schutzart: IP40