HARTING - RJI RJ45 Übertragerbuchse 10/100 Mbit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455511130
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Steckverbinderausführung - sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
56 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140061620
Sonepar Artikelnummer
120807781
Hersteller Artikelnummer
09455511130
Hersteller Typ
09455511130
Hersteller Artikel Nr.:
09455511130
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
30 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


