Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 0,15m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RJI RJ45 WDF Kabel plug-jack Cat6, 0,15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455451500

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.15 m

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061255

Sonepar Artikelnummer

120812243

Hersteller Artikelnummer

09455451500

Hersteller Typ

09455451500

Hersteller Artikel Nr.:

09455451500

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.15 m

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.038 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,15 m