Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - RSV Harax M12 - L4 Stift / Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21032811405

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4.5 .. 8.8 mm

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.34 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140137462

Sonepar Artikelnummer

120815033

Hersteller Artikelnummer

21032811405

Hersteller Typ

21032811405

Hersteller Artikel Nr.:

21032811405

Kontaktausführung:

sonstige

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5 .. 8.8 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 0.34 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.049 kg

Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, D-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand