Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Rundsteckverbind. M12L4 Buchse bis 2,6mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Rundsteckverbind. M12L4 Buchse bis 2,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21032122407

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Für Kabelaußendurchmesser - 7 .. 8.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34 .. 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140137332

Sonepar Artikelnummer

120815026

Hersteller Artikelnummer

21032122407

Hersteller Typ

21032122407

Hersteller Artikel Nr.:

21032122407

Kontaktausführung:

sonstige

Für Kabelaußendurchmesser:

7 .. 8.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34 .. 0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34 .. 0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34 .. 0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34 .. 0.75 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.038 kg

Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing Au über Ni steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand