Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SC Connector Single Mode f. Kabel-ø 2mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SC Connector Single Mode f. Kabel-ø 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20101255221

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140133617

Sonepar Artikelnummer

120814735

Hersteller Artikelnummer

20101255221

Hersteller Typ

20101255221

Hersteller Artikel Nr.:

20101255221

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.006 kg

LWL-Kontakt, für Singlemode