HARTING - SC-POF Crimpstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20100015211
Kontaktausführung - sonstige
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140133419
Sonepar Artikelnummer
120814729
Hersteller Artikelnummer
20100015211
Hersteller Typ
20100015211
Hersteller Artikel Nr.:
20100015211
Kontaktausführung:
sonstige
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.005 kg


