Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SCHELLE FUER 5MM KABELDURCH-

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SCHELLE FUER 5MM KABELDURCH-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005341

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140002593

Sonepar Artikelnummer

120803285

Hersteller Artikelnummer

09000005341

Hersteller Typ

09000005341

Hersteller Artikel Nr.:

09000005341

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Schelle, für Schirmbügel, Stahl