HARTING - Schnellwechselwerkzeug BK für BC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980003004
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.09 .. 0.56 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278585
Sonepar Artikelnummer
120810836
Hersteller Artikelnummer
09980003004
Hersteller Typ
09980003004
Hersteller Artikel Nr.:
09980003004
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.09 .. 0.56 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.600 kg


