HARTING - Schnellwechselwerkzeug BK für FC2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980003006
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 0.56 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278608
Sonepar Artikelnummer
120810838
Hersteller Artikelnummer
09980003006
Hersteller Typ
09980003006
Hersteller Artikel Nr.:
09980003006
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 0.56 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.600 kg


