HARTING - Schnellwechselwerkzeug BK für FC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980003007
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Antriebsart - elektrisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140278615
Sonepar Artikelnummer
120810839
Hersteller Artikelnummer
09980003007
Hersteller Typ
09980003007
Hersteller Artikel Nr.:
09980003007
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
10.000 kg


