HARTING - Schnellwechselwerkzeug BK für HD D-Sub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09980003012
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 0.22 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 4.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810842
Hersteller Artikelnummer
09980003012
Hersteller Typ
09980003012
Hersteller Artikel Nr.:
09980003012
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 0.22 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.600 kg
Schnellwechselwerkzeug, für D-Sub high density Einzelkontakte, Leiterquerschnitt: 0,14...0,22 mm²


