HARTING - Screwlock 4-40 / 4-40 UNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670019941
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 74153300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140087590
Sonepar Artikelnummer
120809967
Hersteller Artikelnummer
09670019941
Hersteller Typ
09670019941
Hersteller Artikel Nr.:
09670019941
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg
Schraubbolzen, ohne Mutter, Gewinde UNC/UNC, Gesamtlänge 13 mm


