HARTING - SCRJ POF IP20 Plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09350024002
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140053700
Sonepar Artikelnummer
120807031
Hersteller Artikelnummer
09350024002
Hersteller Typ
09350024002
Hersteller Artikel Nr.:
09350024002
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


