Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SCRJ POF IP20 Plug Crimp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SCRJ POF IP20 Plug Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09350024003

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140053717

Sonepar Artikelnummer

120807032

Hersteller Artikelnummer

09350024003

Hersteller Typ

09350024003

Hersteller Artikel Nr.:

09350024003

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

750

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.009 kg

Steckverbinder, Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 2