HARTING - SECHSKANT-SCHRAUBENDREHER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000313
Schlüsselweite - 2 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Kugelkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810898
Hersteller Artikelnummer
09990000313
Hersteller Typ
09990000313
Hersteller Artikel Nr.:
09990000313
Schlüsselweite:
2 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.009 kg
Sechskant-Schraubendreher, für Axialklemmschraube, mit Quergriff, 40 A Kontakt (SW 2)


