HARTING - Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000369
Schlüsselweite - 2 mm
Klingenlänge - 7.5 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810919
Hersteller Artikelnummer
09990000369
Hersteller Typ
09990000369
Hersteller Artikel Nr.:
09990000369
Schlüsselweite:
2 mm
Klingenlänge:
7.5 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.007 kg


