HARTING - Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000375
Schlüsselweite - 2.5 mm
Klingenlänge - 45 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810924
Hersteller Artikelnummer
09990000375
Hersteller Typ
09990000375
Hersteller Artikel Nr.:
09990000375
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
45 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.007 kg


