HARTING - Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000371
Schlüsselweite - 5 mm
Klingenlänge - 100 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810921
Hersteller Artikelnummer
09990000371
Hersteller Typ
09990000371
Hersteller Artikel Nr.:
09990000371
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


