Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW8

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000372

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Klingenlänge - 120 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810922

Hersteller Artikelnummer

09990000372

Hersteller Typ

09990000372

Hersteller Artikel Nr.:

09990000372

Schlüsselweite:

8 mm

Klingenlänge:

120 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.084 kg

Innensechskant für Axialklemmschraube, Adapter 3/8", SW 8 (z. B. Han HC Modular 650)