HARTING - SECHSKANT-SCHRAUBENDREHER M.GRIFF SW5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000364
Schlüsselweite - 5 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Kugelkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120810915
Hersteller Artikelnummer
09990000364
Hersteller Typ
09990000364
Hersteller Artikel Nr.:
09990000364
Schlüsselweite:
5 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.061 kg
Innensechskant für Axialklemmschraube, mit Quergriff, SW 5 (z. B. Han 200 A Axial Modul)


