HARTING - SEK 17-16(2)M-S32-AU KONTAKT 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09170169622
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 16
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
117 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140024052
Sonepar Artikelnummer
120805028
Hersteller Artikelnummer
09170169622
Hersteller Typ
09170169622
Hersteller Artikel Nr.:
09170169622
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
16
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


