HARTING - SEK-18 SV FE TYPA ANS 06P PLS4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09185065804
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140025875
Sonepar Artikelnummer
120805183
Hersteller Artikelnummer
09185065804
Hersteller Typ
09185065804
Hersteller Artikel Nr.:
09185065804
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
2.5 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


