Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PLS4

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PLS4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09185265813

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 26

  • Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140030923

Sonepar Artikelnummer

120805525

Hersteller Artikelnummer

09185265813

Hersteller Typ

09185265813

Hersteller Artikel Nr.:

09185265813

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

26

Rastermaß der Kontakte:

1.27 mm

Bemessungsstrom In:

2.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Federleiste, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2,5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 26, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig