Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 26P PL3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 26P PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09185267329

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 26

  • Bemessungsstrom In - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140031500

Sonepar Artikelnummer

120805562

Hersteller Artikelnummer

09185267329

Hersteller Typ

09185267329

Hersteller Artikel Nr.:

09185267329

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

26

Bemessungsstrom In:

1 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Einpressanschluss

Länge des Pins:

5.5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Messerleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 26, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau