Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SEK-18 SV MA STD ANG45 RLG 20P PL2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SEK-18 SV MA STD ANG45 RLG 20P PL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09185206901

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsstrom In - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140029897

Sonepar Artikelnummer

120805453

Hersteller Artikelnummer

09185206901

Hersteller Typ

09185206901

Hersteller Artikel Nr.:

09185206901

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

20

Bemessungsstrom In:

1 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

500 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 20, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau