Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 16P PLS4

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 16P PLS4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09185165902

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140028654

Sonepar Artikelnummer

120805376

Hersteller Artikelnummer

09185165902

Hersteller Typ

09185165902

Hersteller Artikel Nr.:

09185165902

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

1 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

500 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 16, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau