Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SEK 19-50 (4) M-S32-AU KONTAKT

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SEK 19-50 (4) M-S32-AU KONTAKT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09190509643

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 39 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140036413

Sonepar Artikelnummer

120805880

Hersteller Artikelnummer

09190509643

Hersteller Typ

09190509643

Hersteller Artikel Nr.:

09190509643

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

50

Rastermaß der Kontakte:

1.27 mm

Bemessungsstrom In:

1 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

4

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Thermoplastischer Formstoff (PC), beige, Kontakte: 50