HARTING - SEK 2R 4P STD pre-assy cover W/O SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09181049622
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
495 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140210950
Sonepar Artikelnummer
120805145
Hersteller Artikelnummer
09181049622
Hersteller Typ
09181049622
Hersteller Artikel Nr.:
09181049622
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
2.6 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Länge des Pins:
2.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-55 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


