Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - SEK CAB FLAT STD AWG28/7 10P 30,48m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09180107001

  • Ader-Zahl - 10

  • AWG-Größe - 28

  • Mantel-Farbe - grau

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140024298

Sonepar Artikelnummer

120805043

Hersteller Artikelnummer

09180107001

Hersteller Typ

09180107001

Hersteller Artikel Nr.:

09180107001

Ader-Zahl:

10

AWG-Größe:

28

Mantel-Farbe:

grau

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 105 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.756 kg

Kupferkabel (flach), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 30,48 m