HARTING - SENKSCHRAUBE M3x6 verzahnt (VPE 100)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09200009995
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140038325
Sonepar Artikelnummer
120806032
Hersteller Artikelnummer
09200009995
Hersteller Typ
09200009995
Hersteller Artikel Nr.:
09200009995
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschrauben, Han 3 A


