HARTING - Service Crimpzange FC1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000656
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140277977
Sonepar Artikelnummer
120810959
Hersteller Artikelnummer
09990000656
Hersteller Typ
09990000656
Hersteller Artikel Nr.:
09990000656
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.455 kg


