HARTING - Set Dichtungen 7-10,5, besteht aus 10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6183401022200
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84849000
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161481
Sonepar Artikelnummer
120817162
Hersteller Artikelnummer
6183401022200
Hersteller Typ
6183401022200
Hersteller Artikel Nr.:
6183401022200
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.045 kg
Kabeldichtung, Klemmbereich: 7 .. 10,5 mm, Kunststoff, grün


